Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2x1 Länge 18 iso. rot 871/18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse 2x1 Länge 18 iso. rot 871/18
Aderendhülse 2x1 Länge 18 iso. rot 871/18
Artikel-Nr.:
     3517B-85805534
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     87118
EAN/GTIN:
     4012078427807
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert
aderendhülsen klauke

Aderendhülse 2x1 Länge 18 iso. rot 871/18

Kunststoff: Polypropylen, halogenfrei
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,28*
€ 10,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,68*
4 Tage
29
€ 6,95*
ab € 7,20*
€ 10,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.