Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 120qmm 8332V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-85806066
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8332V
EAN/GTIN:
     4012078066365
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke

Aderendhülse 120qmm 8332V

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 120  mm², Gesamtlänge - 32 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 25 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47528*
€ 0,67528*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4764*
€ 0,6764*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5072*
€ 0,7347*
15 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,53567*
€ 0,76567*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,55335*
€ 0,78335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6064*
€ 0,72162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5664*
€ 0,67402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.