Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh 4-6qmm isoliert 650C10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-85807901
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     650C10
EAN/GTIN:
     4012078071253
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh klauke

Quetschkabelschuh 4-6qmm isoliert 650C10

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1945*
€ 0,2773*
4 Tage
600
100
€ 6,95*
ab € 0,1946*
€ 0,2774*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,2791*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20594*
€ 0,28594*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2139*
€ 0,2939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.