| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85809206 Herst.-Nr.: 7TAI029070R0033 EAN/GTIN: 5414363113874 |
| |
|
| | |
| Innenhülsen GSB348 Schirmanschluss fuer abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, zweiteilig - Innenhuelse, Innendurchmesser von 8.84 mm, Hart Bronze, orange Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-teilig | Hülsenform: | Innenhülse | Isoliert: | nein | Außendurchmesser der Hülse: | 10,2 mm | Innendurchmesser der Hülse: | 8,8 mm | Hülsenlänge: | 7,9 mm | Farbcode: | orange | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Bandware: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 844,96* | € 924,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 838,13* | € 925,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 835,27* | € 937,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 914,29* | € 1.003,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 961,26* | € 1.057,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,84496* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|