Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bez. S: +/- (50X) 209-752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-752 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-752 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517B-85850067
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-752
EAN/GTIN:
     4017332275361
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Bez. S: +/- (50X) 209-752

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
+/- (50x)
nicht dehnbar
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,724*
€ 2,464*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,15616*
€ 2,70616*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,2791*
€ 2,8591*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 2,128*
€ 3,038*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,2378*
€ 3,1978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,028*
€ 3,60332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,808*
€ 3,34152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,678*
€ 3,18682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.