| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85850607 Herst.-Nr.: WDI 50/ 50 EAN/GTIN: 4050366009939 |
| |
|
| | |
| Winkelstück WDI 50/ 50 Industrie-Kanal Formteil Winkel Deckel Innen, für Metall-Kabelkanal, für die 90° Eckmontage, abnehmbarer Deckel innen, gratarme Ausführung, Verbindungslaschen mit eingepressten Hutmuttern, Deckel mit Riegelverschluss Stahl, verzinkt, grundiert, 50x50 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 50,8 mm | Breite: | 50,8 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,91* | € 37,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,3966* | € 37,909* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|