Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube 919/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-85852118
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     919/29
EAN/GTIN:
     4011126400786
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

Druckschraube 919/29

Druckschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 18 - 27 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 41 mm Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 11,24158*
€ 13,87158*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,7189*
€ 15,6196*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,432*
€ 21,802*
10
€ 5,95*
ab € 66,5595*
€ 77,1795*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,802*
€ 25,94438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,482*
€ 25,56358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,432*
€ 20,74408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.