Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-KR-M-20X1,5-ATEX PLUS-BU KR-M EExeII ATEX20BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-KR-M-20X1,5-ATEX PLUS-BU KR-M EExeII ATEX20BU
SKINTOP-KR-M-20X1,5-ATEX PLUS-BU KR-M EExeII ATEX20BU
Artikel-Nr.:
     3517B-85852324
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115425
EAN/GTIN:
     4044773273939
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel

SKINTOP-KR-M-20X1,5-ATEX PLUS-BU KR-M EExeII ATEX20BU

Kabelverschraubung SKINTOP® KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BU
Kabelverschraubung
M 20
Klemmbereich (min./max.): 5 - 10 mm
Schlüsselweite 1: 25
blau
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Eigensicherer Stromkreise (Zündschutzart "
"
i"
"
), sowie in Gehäusen und Geräten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Dauerhafter Vibrationsschutz
Hohe Schutzart
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
25 mm
Sechskant Eckmaß:
28,3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,9136*
€ 2,4016*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1879*
€ 2,6829*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,2204*
€ 2,7204*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,22852*
€ 2,72852*
50
€ 5,95*
ab € 2,24753*
€ 2,74753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7204*
€ 3,23728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5704*
€ 3,05878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2204*
€ 2,64228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.