Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 25,4x19,1x67,7mm TAG136LA4-1104-WHCL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     3517B-85852811
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-81104
EAN/GTIN:
     4031026294414
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Etiketten 25,4x19,1x67,7mm TAG136LA4-1104-WHCL

Hochwertige selbstlaminierende Etiketten. Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern. Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat. Etikettenmaterial 1104 (25 µm) für Standardanwendungen. Bessere Haftung durch abgerundete Ecken. Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der Etiketten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
7,7..15,5 mm
Kabeldurchmesser:
7,7..15,5 mm
Länge:
67,7 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,19*
€ 226,38*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 196,31*
€ 226,38*
pro Paket
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 228,58*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 200,32*
€ 232,14*
42 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 208,33*
€ 240,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,14*
€ 276,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,85*
€ 273,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 221,79*
€ 263,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,05*
€ 258,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 200,32*
€ 238,38
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,20032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.