Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-SDVR-M-32-ATEX SDVR-M 32 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-SDVR-M-32-ATEX SDVR-M 32 ATEX
SKINTOP-SDVR-M-32-ATEX SDVR-M 32 ATEX
Artikel-Nr.:
     3517B-85853513
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113043
EAN/GTIN:
     4044773510454
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

SKINTOP-SDVR-M-32-ATEX SDVR-M 32 ATEX

Dichteinsatz SKINTOP® SDVR-M 32 ATEX
Dichteinsatz
M 32
schwarz
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
SKINTOP® SDV-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH oder SKINTOP® K-M ATEX plus (blau)
Nutzen: Hohe Schutzart
Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen
Einfache Konfektionierbarkeit
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0664*
€ 2,7164*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,06926*
€ 2,71926*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08672*
€ 2,74672*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1124*
€ 2,8236*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2644*
€ 4,2644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7164*
€ 3,23252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6064*
€ 3,10162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0664*
€ 2,45902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.