Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer CC 15/27 K MC NE GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer CC 15/27 K MC NE GR
Gerätemarkierer CC 15/27 K MC NE GR
Artikel-Nr.:
     3517B-85854214
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1079560000
EAN/GTIN:
     4032248840960
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer CC 15/27 K MC NE GR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20856*
€ 0,29856*
11 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2045*
€ 0,2994*
22 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2113*
€ 0,3013*
Lager 3517
80
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21163*
€ 0,30163*
19 Tage
unbekannt
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2257*
€ 0,3157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,30163*
€ 0,35894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29163*
€ 0,34704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26163*
€ 0,31134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25163*
€ 0,29944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21163*
€ 0,25184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 24,1304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.