Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch 3:1 100m sw TCN 20X-9,5/3,2-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9,5/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9,5/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9,5/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9,5/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9,5/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9,5/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517B-85854260
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73170
EAN/GTIN:
     4031026284743
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Wärmeschrumpfschlauch 3:1 100m sw TCN 20X-9,5/3,2-BK

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. TCN20 überexpandiert bietet mechanischen und elektrischer Schutz, besonders im elektronischen Bereich für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,65 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 3,02*
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,5691*
€ 3,0391*
19 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,13*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,30*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,9622*
€ 3,511*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,0391*
€ 3,61653
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,5691*
€ 3,05723
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 303,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.