| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85858726 Herst.-Nr.: 180968 EAN/GTIN: 4021103809686 |
| |
|
| | |
| Abzweigklemme 6-25 180968 Abzweig- und Verbindungsklemmen für 1 kV Gießharzmuffen, Schrumpfmuffen und mechanische Verbindungs- und Abzweigmuffenmuffen (MVM und MAM). Typ: Messing mit einem Leiterquerschnitt von: 6-25 mm² für Cu und AL. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt Hauptleiter, SE: | 6..25 mm² | Werkstoff des Hauptleiters: | Kupfer | Werkstoff des Abzweigleiter: | Kupfer | Klemme isoliert: | nein | Klemmkanalöffnung Hauptleiter: | beidseitig offen | Klemmkanalöffnung Abzweigleiter: | einseitig offen | Oberflächenschutz: | vermessingt | Verbindungsart: | Schraubverbindung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,95* | € 7,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,18* | € 7,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,22* | € 7,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,55* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|