Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Muffe 1,5-6/5 184062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1kV 1,5-6/5
Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1kV 1,5-6/5
Artikel-Nr.:
     3517B-85858735
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184062
EAN/GTIN:
     4021103840627
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch

Schrumpf-Muffe 1,5-6/5 184062

Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1KV. Dickwandige Elektroschrumpfmuffen (warmschrumpfend) mit hervorragender mechanischer Festigkeit, chemischer Resistenz und elektrischen Eigenschaften. Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber, daher ausgezeichnet zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Für die langzeitige Verbindung von Kunststoffkabeln im Erdreich als auch auf Kabelbahnen oder im Freien.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
21 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Nennquerschnitt:
1,5..6 mm²
Länge:
200 m
Betriebstemperatur:
-25..155 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,92*
€ 12,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,66*
€ 13,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 13,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.