Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch dünnw 18/6 mm, rot GTI 3000 rt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch dünnw 18/6 mm, rot GTI 3000 rt
Warmschrumpfschlauch dünnw 18/6 mm, rot GTI 3000 rt
Artikel-Nr.:
     3517B-85859761
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099220
EAN/GTIN:
     8712403578940
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch dünnw 18/6 mm, rot GTI 3000 rt

3M Schrumpfschlauch GTI-3000 ist für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,75 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,765*
€ 63,045*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,31*
€ 63,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,57*
€ 64,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,88*
€ 65,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,70*
€ 74,613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,92*
€ 71,3048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.