Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse iso. or 2x0,5-8mm 182430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     3517B-85860245
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182430
EAN/GTIN:
     4021103824306
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftleiste
stiftleiste

Aderendhülse iso. or 2x0,5-8mm 182430

Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 2. Ausführung: Querschnitt: 2x0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 mm
Gesamtlänge L1: 15 mm
D1: 1,5, S1: 0,15
S2: 0,25
D2: 2,5
Isolationsfarbe: orange
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
15 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02448*
€ 0,03488*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0254*
€ 0,0362*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02708*
€ 0,03838*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0271*
€ 0,0385*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,03084*
€ 0,04394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.