Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen M20x1,5 7220/DR/st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen M20x1,5 7220/DR/st
Artikel-Nr.:
     3517B-85860606
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     7220/DR/st
EAN/GTIN:
     4050366042332
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Silikondichtring
pflitsch blindstopfen

Blindstopfen M20x1,5 7220/DR/st

Blindstopfen Sechskant - Metrisches Gewinde, aus Edelstahl V2A, verschließt ungenutzte Bohrungen, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Temperaturbereich -60 bis 200 °C, Anschlussgewinde M20x1,5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 5,64*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,7586*
€ 5,6488*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 5,0582*
€ 5,8482*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.