Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung RAL9005 K344-1025-02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-85860830
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K344-1025-02
EAN/GTIN:
     4024092177163
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubung

Kabelverschraubung RAL9005 K344-1025-02

schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge, problemloser Ein- und Ausbau von einer Seite , kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt, vorteilhaft für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, montierbar in Durchgangsbohrungen mit Abmessungen nach DIN EN 50262, kein InnenGewinde erforderlich, für Wandstärken von 1 - 4 mm stufenlos einstellbar , integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, metrisch, Kunststoff, RAL9005
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,54*
€ 144,88*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,185*
€ 145,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,88*
€ 172,4072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,52*
€ 170,7888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,80*
€ 163,982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,76*
€ 157,9844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,54*
€ 137,4926
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.