Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-C MR C (VE200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-C MR C (VE200)
FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-C MR C (VE200)
Artikel-Nr.:
     3517B-85861333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254152
EAN/GTIN:
     4044773208337
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-C MR C (VE200)

Zeichen Character Strip MR 10-20 C
Zeichen
Aufdruck: C
Edelstahl
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
9,5 mm
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,51*
€ 16,92*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,07*
€ 18,64*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,11*
€ 18,69*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 21,31*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,13388*
€ 23,85388*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.