Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil 3:1, schwarz 1156-4-GW24 PO-X BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85864016
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-56684
EAN/GTIN:
     5022660635731
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe

Warmschrumpfformteil 3:1, schwarz 1156-4-GW24 PO-X BK

Abgewinkelt 90°. Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Befestigungsöse. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Zulassung für Wehrtechnik. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
36 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22,5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
46 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8,5 mm
Betriebstemperatur:
-75..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,94*
€ 30,25*
€ 4,00*
ab € 20,65*
€ 30,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,48*
€ 30,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,39*
€ 32,10*
€ 5,95*
ab € 23,84*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 142,19*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.