Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85866880 Herst.-Nr.: 25B10 EAN/GTIN: 4012078785693 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuh verz. 25B10 Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Anschlusswinkel: | 180° (horizontal) | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | nein | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,67039* | € 0,92039* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6998* | € 0,9598* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,70* | € 0,96* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,66* | € 1,02* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,7936* | € 1,0736* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|