Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband weiss HTAPE TEX WH 50x50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband 50mm x 50m weiß
Gewebeband 50mm x 50m weiß
Gewebeband 50mm x 50m weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-85867564
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00905
EAN/GTIN:
     4031026404196
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband

Gewebeband weiss HTAPE TEX WH 50x50m

Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis. Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit. Sehr reißfest in Längsrichtung. In Querrichtung leicht abreißbar. Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden. Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 22,58*
€ 28,77*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 23,118*
€ 29,248*
1
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 29,77*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 30,14*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 24,35*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,248*
€ 34,80512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,178*
€ 33,53182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,368*
€ 32,56792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,118*
€ 27,51042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 146,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.