Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imprägniertes Gewebeband 50mm x 50m, schwarz 9545N B50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85867681
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062745
EAN/GTIN:
     4046719687206
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Glasfaser-Gewebeband

Imprägniertes Gewebeband 50mm x 50m, schwarz 9545N B50

Leicht beschriftbares Gewebeband mit Leuchtkraft zur Kennzeichnung und Bündelung von Kabeln. Das Gewebeband 9545N leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband mit mattglänzender PVC-Oberflächenbeschichtung, welches dauerhaft haltbare und saubere Ergebnisse gewährleistet. Die matte Imprägnierung bietet wasserabweisenden Schutz und verleiht dem Gewebe dennoch eine angenehm flexible Haptik.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 41,68*
€ 51,07*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 42,546*
€ 52,056*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 42,62*
€ 52,72*
4 Tage
10
5
€ 6,95*
ab € 43,21*
€ 53,25*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 43,49*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,056*
€ 61,94664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,786*
€ 60,43534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,196*
€ 57,35324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,546*
€ 50,62974
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,5092* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 260,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.