| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85868095 Herst.-Nr.: 180794 EAN/GTIN: 8014212202703 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen 4qmm grau ICIAE410K für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 4 mm² | Hülsenlänge: | 10 mm | Isoliert: | ja | Werkstoff der Isolation: | Polypropylen (PP) | Halogenfrei: | ja | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,232* | € 6,202* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,47* | € 6,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,65* | € 6,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,938* | € 7,198* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,081* | € 7,391* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|