Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,6x200mm,sw,UV-bes. FS 200 BW-C(VE100)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Kabelbinder 3,6x200mm,sw,UV-bes. FS 200 BW-C(VE100)
Kabelbinder 3,6x200mm,sw,UV-bes. FS 200 BW-C(VE100)
Artikel-Nr.:
     3517B-85869228
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035292
EAN/GTIN:
     8021684538889
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 3,6x200mm,sw,UV-bes. FS 200 BW-C(VE100)

Die 3M Scotchflex Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung).
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,25 mm
Bündeldurchmesser:
55..2,5 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Box
Frei Haus
ab € 190,3704*
€ 231,7104*
18 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,90*
ab € 190,89*
€ 232,32*
pro Box
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 271,28*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 600,50*
€ 712,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 231,7104*
€ 275,73538
pro Box
ab 2 Boxen
€ 231,2406*
€ 275,17631
pro Box
ab 5 Boxen
€ 227,1402*
€ 270,29684
pro Box
ab 10 Boxen
€ 220,7004*
€ 262,63348
pro Box
ab 500 Boxen
€ 190,3704*
€ 226,54078
pro Box
1 Box enthält 60 Packungen (ab € 3,17284* pro Packung)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.