| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85872620 Herst.-Nr.: 15011528032 EAN/GTIN: 4025113206619 |
| |
|
| | |
| Sicherh. Verschraubung M32x1,5, MSD USW-M AD 27 M32 Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-CU / SPR-EDU-AS / FLEXAgraff-CU-AS metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 27 mm | Nenngröße in Zoll: | 1/2 Zoll | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 1,5 | Einteilig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 31,75962* | € 35,99962* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 33,838* | € 38,438* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 35,07912* | € 39,76912* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 36,101* | € 40,971* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 60,54* | € 90,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 409,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|