Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Verbindungsg. 3x120-4x185qmm +Verb 91-AHSC-185N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M TE100016886 Schrumpfschlauch
3M TE100016886 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     3517B-85872936
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100198135
EAN/GTIN:
     8712403598085
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m

Warmschrumpf-Verbindungsg. 3x120-4x185qmm +Verb 91-AHSC-185N

Die 3M Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91-AHSC mit Schraubverbindern ermöglicht eine einfache, schnelle und sicherer Kabelverbindung und ist für alle gängigen Kunststoffkabel mit PVC- oder VPE-Isolation in der Niederspannung geeignet. Dabei können Sie sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und zur Erdverlegung einsetzen. Aufgrund ihrer hohen Schrumpfrate deckt sie einen großen Querschnittsbereich ab, weshalb nur wenige Größen für eine Vielzahl von Verbindungen nötig sind.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, schrumpfmuffen 3m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,15*
€ 112,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,39*
€ 114,22*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 93,53*
€ 117,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 115,81*
€ 144,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.