| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85872954 Herst.-Nr.: 84006 EAN/GTIN: 4011459840068 |
| |
|
| | |
| Mikro-Verbindungsmuffe f.3Kabel b.3x2,5qmm FRED Y Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffe mit Schutzklasse IP68 / IP69K. Abzweigverbindung, Mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtiges Herausziehen des Kabels, Komplett mit Klemmen, Gefüllt mit ungiftigem und ungefährlichem Gel, Halogenf Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Y-Abzweig | Ausführung: | Gel | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1,5..2,5 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 2,5..4 mm² | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 8..13 mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 8..13 mm | Bergbauzulassung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,50* | € 26,65* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,95* | € 26,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,05* | € 27,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 22,38* | € 30,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,23* | € 40,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|