Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenraumendverschluss 1-Leiter 24kV CAE-I/24kV/240-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Innenraumendverschluss 1-Leiter 24kV CAE-I/24kV/240-630
Artikel-Nr.:
     3517B-85873312
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     199165
EAN/GTIN:
     4010311054537
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Innenraumendverschluss 1-Leiter 24kV CAE-I/24kV/240-630

1-Leiter-Innenraum-Silikon-Aufschiebeendverschluss geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen. Geeignet für Presskabelschuhe. Anwendungsgebiete: Innenraum. Eigenschaften: Großer Querschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten, sofort betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
1
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Mit Schutzleiter:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
240..630 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 284,41*
€ 5,95*
ab € 243,44*
€ 284,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,21*
€ 286,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 267,36*
€ 309,29*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,38*
€ 312,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.