| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85873728 Herst.-Nr.: 227814 EAN/GTIN: 4046827076572 |
| |
|
| | |
| Tastenschild 8602/3 rot OFF 227814 Tastenschild, Typ: 8602/3, Text: OFF, Farbe: rot, Schrifthöhe: 5 mm, Schriftbreite: 0.8 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602A Weitere Informationen: | | Bedeutung des Aufdrucks: | sonstige | Sprache des Aufdrucks: | Deutsch | Aufdruck ISO-Symbole: | sonstige | Farbe: | rot | Form: | rund | Breite: | 0 mm | Höhe: | 0 mm | Außendurchmesser: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,44* | € 10,91* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,445* | € 10,915* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,71* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|