Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Manschette 72-18mm/L:1000mm SRMAHV 72-18/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85874023
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143629
EAN/GTIN:
     4010311002170
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette

Warmschrumpf-Manschette 72-18mm/L:1000mm SRMAHV 72-18/2000

Warmschrumpf-Manschette zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen. Anwendungsgebiete: Abdichten, Reparatur von Mantelschäden. Eigenschaften: Mittelwandig, mit thermoplastischem Kleber, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, nicht korrosiv, unschmelzbar, innendruckdicht bis 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
82 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
18..72 mm
Länge:
2000 mm
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3,4 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch 2m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 124,89*
€ 149,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,38*
€ 150,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,53*
€ 152,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,00*
€ 164,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 141,15*
€ 168,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.