| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85874989 Herst.-Nr.: 195313 EAN/GTIN: 4010311053622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubkabelschuh für Cu und Al SK-V-AS/400-630 Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter RM/SE, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse. Lieferumfang: Abreißkopfschrauben, Schraubverbinder, Zentrierringe bzw. -einlage zur Leiterzentrierung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennquerschnitt Kupfer, RM: | 400..630 mm² | Nennquerschnitt Kupfer, RE: | 400..630 mm² | Nennquerschnitt Kupfer, SM: | 400..630 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, RM: | 400..630 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, RE: | 400..630 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SM: | 400..630 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SE: | 400..630 mm² | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 16 | Werkstoff des Leiters: | Aluminium | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 140,58* | € 173,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 141,24* | € 173,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 150,00* | € 184,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 151,67* | € 187,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|