Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PLIOSNAP 9-X-WH 61919633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 4.5 mm, weiß, 61919633
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 4.5 mm, weiß, 61919633
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 4.5 mm, weiß, 61919633
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 4.5 mm, weiß, 61919633
Artikel-Nr.:
     3517B-85877373
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61919633
EAN/GTIN:
     4044777314546
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PLIOSNAP 9-X-WH 61919633

Bezeichnungsring MARKING RINGS PLIOSNAP 9-X WH
Bezeichnungsring
Aufdruck: X
Kabeldurchmesser: 3.2mm - 4.5mm
Für Querschnitt (min./max.): 2.5mm² - 2.5mm²
weiß
Polyacetal
Halogenfrei
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,72*
€ 26,17*
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 26,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,3565*
€ 27,1165*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.