Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-COLD-M-12X1,5 53113500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85877509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113500
EAN/GTIN:
     4044774403069
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

SKINTOP-COLD-M-12X1,5 53113500

Kabelverschraubung SKINTOP® COLD M 12X1.5
Kabelverschraubung
M 12
Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm
Schlüsselweite 1: 16
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
Anlagenbau
Off-Shore-Bereich
Klimatechnik
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung
Kälteschlagbeständigkeit
Erhöht kältebeständig
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,66873*
€ 1,91873*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,9556*
€ 3,3456*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,12782*
€ 3,54782*
100
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 3,88*
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3456*
€ 3,98126
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9556*
€ 3,51716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 334,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.