Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-TRASP-STRIPS-""H""-WH 83290127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "H", (B) 2.3 mm, weiß, 83290127
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "H", (B) 2.3 mm, weiß, 83290127
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "H", (B) 2.3 mm, weiß, 83290127
Artikel-Nr.:
     3517B-85878959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83290127
EAN/GTIN:
     4044776788942
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

3M-TRASP-STRIPS-""H""-WH 83290127

Einfaches Etikett "
Trasp strips "
"
H"
"
WH"

Einfaches Etikett
Aufdruck: H
weiß
Polyvinylchlorid
Halogenfrei
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
2,3 mm
Höhe:
8,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,43*
€ 83,51*
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 83,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.