Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-TRASP-STRIPS-""Z""-WH 83290145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "Z", (B) 2.3 mm, weiß, 83290145
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "Z", (B) 2.3 mm, weiß, 83290145
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "Z", (B) 2.3 mm, weiß, 83290145
Artikel-Nr.:
     3517B-85878977
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83290145
EAN/GTIN:
     4044776789123
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

3M-TRASP-STRIPS-""Z""-WH 83290145

Einfaches Etikett "
Trasp strips "
"
Z"
"
WH"

Einfaches Etikett
Aufdruck: Z
weiß
Polyvinylchlorid
Halogenfrei
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
2,3 mm
Höhe:
8,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 85,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,66*
€ 85,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.