Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 12,7 PLG500-4-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG500-4-E Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-4-E
ABB PLG, flexibler PLG500-4-E Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-4-E
Artikel-Nr.:
     3517B-85880072
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0748
EAN/GTIN:
     5414363108733
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 12,7 PLG500-4-E

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,91*
€ 98,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,245*
€ 98,8512*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,4259*
€ 110,1859*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,0352*
€ 116,6952*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,51*
€ 118,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.