Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 128/15mm x10m gg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85881586
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145823
EAN/GTIN:
     4010311018690
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband cellpack

Isolierband 128/15mm x10m gg

Elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband. Anwendungsgebiete: Abdichten, aufpolstern von Kabelisolierungen, bündeln, verstärken, als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung. Eigenschaften: Kleber aus synthetischem Kautschuk, beständig gegen Feuchtigkeit, beständig gegen Öl, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, stabilisiert gegen UV-Strahlen, hohe Flexibilität, geeignet für hohe elektrische Beanspruchung, gute Klebekraft, einfache Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,61*
€ 0,94*
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,97*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,68*
€ 0,98*
4 Tage
120
10
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,422*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.