Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse rot, isoliert 182249


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 182249 Elektrischer Kontakt
Cimco 182249 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517B-85882231
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182249
EAN/GTIN:
     4021103822494
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse rot, isoliert 182249

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2 Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung.Ausführung: Querschnitt: 1,5 mm²
Länge ohne Isolation L2: 12 mm
Gesamtlänge: L1: 18 mm
D1: 1,7
S1: 0,15
S2: 0,25
D2: 3,5
Isolationsfarbe: rot
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0233*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0163*
€ 0,024*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01738*
€ 0,02558*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02059*
€ 0,02969*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02073*
€ 0,03163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.