Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle HV 1209-PVC-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz
Durchführungstüllen schwarz
Durchführungstüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85882511
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02090
EAN/GTIN:
     4031026186344
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Tülle HV 1209-PVC-BK

Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..5 mm
Bohrungsdurchmesser:
9 mm
Für Wandstärke:
1,5 mm
Gesamtlänge:
1,5 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,0625*
€ 0,0807*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,06269*
€ 0,08139*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0637*
€ 0,0824*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0647*
€ 0,0836*
10
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 80,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.