Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung EMV, Ms HT M16 8-10 1180.17.91.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85883088
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1180.17.91.100
EAN/GTIN:
     7611614233512
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung m16x1,5 m...
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung EMV, Ms HT M16 8-10 1180.17.91.100

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen (1180.17.91.100).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 546,02*
€ 639,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 543,87*
€ 640,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 639,51*
€ 761,0169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,41*
€ 744,2379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 600,56*
€ 714,6664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,88*
€ 691,2472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 546,02*
€ 649,7638
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,9204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.