Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbox T60 WAGO/CG Feuchtigkeitsschutz CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85884069
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     428123
EAN/GTIN:
     4010311194462
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Universalbox T60 WAGO/CG Feuchtigkeitsschutz CG

Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus. Anwendungsgebiete: Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung), Freiluft, Erdreich.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,50*
€ 39,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,82*
€ 39,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,04*
€ 39,81*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,34*
€ 41,42*
€ 4,00*
ab € 34,27*
€ 45,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.