| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85884914 Herst.-Nr.: 436820 EAN/GTIN: 4010311197197 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gießharz-Abzweigmuffe T1 EG V/FKM Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM). Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, Spleißposition vor dem Verguss sichtbar, hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, große Einfüllöffnung für leichten Verguss, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, längs- und querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, sofort betriebsbereit, hohe mechanische Festigkeit, einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | T-Abzweig | Ausführung: | Gießharz | Anzahl der Leiter: | 5 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1,5..6 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 2,5..6 mm² | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 9..22 mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 9..22 mm | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 41,38* | € 54,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 41,61* | € 54,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 46,21* | € 60,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 46,70* | € 61,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|