Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Rolle 4,8/2,4 mm,sw,dünnw. HSR sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch Rolle 4,8/2,4 mm,sw,dünnw. HSR sw
Warmschrumpfschlauch Rolle 4,8/2,4 mm,sw,dünnw. HSR sw
Artikel-Nr.:
     3517B-85885546
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099049
EAN/GTIN:
     8712403064429
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Warmschrumpfschlauch Rolle 4,8/2,4 mm,sw,dünnw. HSR sw

Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4,8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2,4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,82*
€ 22,15*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 19,32*
€ 23,83*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 24,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,05*
€ 24,75*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,20*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,61* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.