| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85886724 Herst.-Nr.: 420M63EMV EAN/GTIN: 4011126401752 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter M63 420M63EMV Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423. zur Kontaktierung von EMV-Kabelverschraubungen auf beschichteten Oberflächen. Nenngröße : M 63 Höhe : 6,2 mm Schlüsselweite : 70 mm Werkstoff : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mutter | Mit Flansch: | nein | Schweißbar: | nein | Selbstsichernd: | nein | Mit Nylonring: | nein | Schraubsystem: | Außensechskant | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 63 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 12,2813* | € 15,7113* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,19* | € 17,52* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 44,89588* | € 54,18588* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|