Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 (9-18) PA6 sgr 935343221


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85887779
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935343221
EAN/GTIN:
     7611577103969
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung

Kabelverschraubung PG21 (9-18) PA6 sgr 935343221

Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Funktionalität der PLICA-TEC K (PG) Kabelverschraubung, ideal für eine Vielzahl von Elektroinstallationen. Dieses hochwertige Produkt zeichnet sich durch seine hervorragende Wasserdichtigkeit und einfache Montage aus, was es zu einem Must-Have für Fachleute und Heimwerker macht. Mit einer IP68-Schutzart gewährleistet diese Kabelverschraubung maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in feuchten und staubigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,66*
€ 16,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,7475*
€ 16,7475*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,97775*
€ 18,50775*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,175*
€ 25,605*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
plica
907211554
ab € 0,12736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.