Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 (26-39) PA6 935345463


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M63 (26-39) PA6 935345463
Artikel-Nr.:
     3517B-85887805
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935345463
EAN/GTIN:
     7611577114866
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63

Kabelverschraubung M63 (26-39) PA6 935345463

Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Funktionalität der PLICA-TEC K (M) Kabelverschraubung, ideal für eine Vielzahl von Elektroinstallationen. Dieses hochwertige Produkt zeichnet sich durch seine hervorragende Wasserdichtigkeit und einfache Montage aus, was es zu einem Must-Have für Fachleute und Heimwerker macht. Mit einer IP68-Schutzart gewährleistet diese Kabelverschraubung maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in feuchten und staubigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26..39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,27*
€ 25,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,3275*
€ 25,9075*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.