Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M50 (17- 31) PA6 lgr 935345350


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M50 (17- 31) PA6 lgr 935345350
Artikel-Nr.:
     3517B-85887896
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935345350
EAN/GTIN:
     7611577114781
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50

Kabelverschraubung M50 (17- 31) PA6 lgr 935345350

Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Funktionalität der PLICA-TEC K (M) Kabelverschraubung, ideal für eine Vielzahl von Elektroinstallationen. Dieses hochwertige Produkt zeichnet sich durch seine hervorragende Wasserdichtigkeit und einfache Montage aus, was es zu einem Must-Have für Fachleute und Heimwerker macht. Mit einer IP68-Schutzart gewährleistet diese Kabelverschraubung maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in feuchten und staubigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..31 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 16,214*
€ 22,854*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,12*
€ 23,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.