Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter schwarz AD 21,2 RQGST-M, AD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85890667
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15604021220
EAN/GTIN:
     4025113220950
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Adapter schwarz AD 21,2 RQGST-M, AD21,2

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGST, IP 68 / IP 69K Verbindung auf Installationsrohr, inkl. Schlauchschelle, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: zur Verbindung mit metrischem Installationsrohr / inkl.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
sonstige
Verbindungsart:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,92*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0578*
€ 4,9278*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,11938*
€ 5,00938*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,541*
€ 5,521*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,1082*
€ 6,1882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.