Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz, Signaldeck. UP1 Verbindungsd.1656-26 1181-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputz, Signaldeck. UP1 Verbindungsd.1656-26 1181-16
Artikel-Nr.:
     3517B-85891106
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1181-16
EAN/GTIN:
     4013456590755
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Unterputz, Signaldeck. UP1 Verbindungsd.1656-26 1181-16

Signaldeckel UP1 für Einbauöffnungen Ø 2x60 mm (1181-16). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Bauform:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
120 mm
Breite:
60 mm
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,73*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4653*
€ 1,9053*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.